text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm

Artículo No. 4O824911
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1160
Longitud total (mm) 489.5
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1160
Longitud total (mm) 489.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['30.000', '150.000']
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model DMSE 150
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con cavidad rectangular cincada (9x12 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica de plástico con ayuda de calibración, Conmutación entre la escala principal en N-m y la escala auxiliar en lbf-ft para evitar errores de lectura al ajustar el par de apriete, Con escala micrométrica para la escala principal en N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete con símbolo de referencia, Sistema de ajuste/ajuste seguro, Calibre de profundidad de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamiento sólo con racores con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible por delante (p. ej. racor abierto) o lateralmente (p. ej. carraca reversible y llave de vaso).

Números de artículo

Artículo No. 4O824911
EAN 4002805931547
UBB 500642442676
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 2641453
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.