Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
8S892994
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
Gedore Llave dinamométrica DMSE 100 20-100 Nm 9 x 12 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8S892994
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1000
Longitud total (mm)
398.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1000
Longitud total (mm)
398.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['20.000', '100.000']
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
5
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
DMSE 100
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con cavidad rectangular cincada (9x12 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica de plástico con ayuda de calibración, Conmutación entre la escala principal en N-m y la escala auxiliar en lbf-ft para evitar errores de lectura al ajustar el par de apriete, Con escala micrométrica para la escala principal en N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete con símbolo de referencia, Sistema de ajuste/ajuste seguro, Calibre de profundidad de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamiento sólo con racores con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible por delante (p. ej. racor abierto) o lateralmente (p. ej. carraca reversible y llave de vaso).
Números de artículo
Artículo No.
8S892994
EAN
4002805931530
UBB
500642442429
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2641445