text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica DMK 750 3/4 pulgadas 150-750 Nm


Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de apriete para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo traz

Artículo No. 1H781046
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 5019
Longitud total (mm) 1228.2
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 5019
Longitud total (mm) 1228.2
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['150.000', '750.000']
Anchura del cabezal (mm) 69
Tamaño de conexión (mm) 20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 38
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model DMK 750
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de apriete para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, Calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Modelos DMK: Escuadra intercambiable con cabeza de seta de 1/2" con desbloqueo por pulsador y mecanismo de bloqueo de bola. A partir del modelo DMK 400 con escuadra intercambiable de 3/4" con desbloqueo por botón y mecanismo de bloqueo por perno, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con cabeza de carraca cincada y piezas de plástico de primera calidad, Empuñadura ergonómica de plástico con ayuda de calibración, Conmutación entre escala principal en N-m y escala auxiliar en lbf-ft para evitar errores de lectura al ajustar el par de apriete deseado, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete con símbolo de referencia, Predisposición para el ajuste rápido con llave Allen hexagonal, no incluida, Sistema de ajuste/ajuste seguro

Números de artículo

Artículo No. 1H781046
EAN 4002805931424
UBB 500632577739
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 2641283
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.