text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica D 3/4

Artículo No. 8B514988
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 13000
Longitud total (mm) 812
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 13000
Longitud total (mm) 812
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['155.000', '760.000']
Anchura del cabezal (mm) 45
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 10
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 35
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8563-30
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Características: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Accionamiento cuadrado de 3/4" con mecanismo de bloqueo de pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Accionamiento automático de trayecto corto con impulso táctil y señal acústica, Escala doble con una graduación de escala de 10 N-m y 10 lbf-ft, Ventaja técnica/Función: Ligero pero robusto (ya que la carcasa está hecha de una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Sin imprecisiones tanto si se utiliza con las dos manos como si se mantiene alejado del mango (como en las llaves dinamométricas estándar). El accionamiento cuadrado y el punto de apoyo se encuentran en un eje que garantiza un alto grado de seguridad para el usuario, puede ampliarse para reducir la carga de trabajo del usuario, Desgaste extremadamente bajo atribuible a las fuerzas reducidas en un mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia de nuestro grupo, Máxima precisión incluso cuando se somete a un uso continuo extremo, Ciclos de vida útil y vida útil de la herramienta prolongados, Fácil manejo: apriete rápido y seguro del par de apriete, Ajuste sencillo gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Accionamiento cuadrado simple y doble para apriete bidireccional controlado.

Números de artículo

Artículo No. 8B514988
EAN 4002805856338
UBB 500642464860
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7692660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.