Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
8C597132
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
Gedore Llave dinamométrica CZ A+S 16Z 80-400 nm
Añadir catálogo
Artículo No.
8C597132
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
2000
Longitud total (mm)
633
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
2000
Longitud total (mm)
633
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['80.000', '400.000']
Anchura del cabezal (mm)
35
División de la escala de precisión (Nm)
5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
7462-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ventaja técnica/Función: El bloqueo del valor preajustado y el dispositivo de seguridad (A+S) eliminan la posibilidad de un ajuste involuntario o manipulado, lo que representa una mayor seguridad del proceso para el usuario, Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada con una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, En función de la aplicación, es posible acceder a él desde la parte frontal (por ej. En función de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso), La fuerza debe aplicarse únicamente en el centro de la empuñadura - no utilice un tubo de extensión, ya que, de lo contrario, pueden producirse imprecisiones (excepto en el modelo DXZ, en el que el DREMOMETER se ha calibrado y ajustado utilizando el tubo de extensión), Funcionamiento únicamente con racores finales con medidores de profundidad normalizados, ya que, de lo contrario, pueden producirse imprecisiones. Tenga en cuenta los calibradores de profundidad del certificado. Utilice únicamente accesorios originales de GEDORE., La gran sección transversal de accionamiento transfiere pares máximos, Desgaste extremadamente bajo atribuible a las fuerzas reducidas en un mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia de nuestro grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Fácil manejo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Fácil ajuste gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2000. Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a través del laboratorio DAkkS interno a las normas nacionales, DREMÓMETRO preajustado para la producción en serie en la que siempre debe aplicarse el mismo valor, En el pedido, especifique el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a petición)
Números de artículo
Artículo No.
8C597132
EAN
4002805925935
UBB
500642449606
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1225669