Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
2Q806891
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
Gedore Llave dinamométrica CDL A+S 3/4
Añadir catálogo
Artículo No.
2Q806891
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
2400
Longitud total (mm)
705.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
2400
Longitud total (mm)
705.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['80.000', '360.000']
Anchura del cabezal (mm)
45
Tamaño de conexión (mm)
20
División de la escala de precisión (Nm)
5
Con extensión
Sí
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
7575-10
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ventaja técnica/Función: El bloqueo del valor preajustado y el dispositivo de seguridad (A+S) eliminan la posibilidad de un ajuste involuntario o manipulado, representando así una mayor seguridad de proceso del usuario, Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de prueba trazable, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y, por lo tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada con una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Sin imprecisiones tanto si se utiliza con ambas manos como si se mantiene alejado del mango (como en el caso de las llaves dinamométricas estándar), Tanto el accionamiento cuadrado como el fulcro se encuentran en un eje que garantiza un alto grado de seguridad para el usuario, se puede ampliar para reducir la carga de trabajo del usuario, Desgaste extremadamente reducido gracias a las fuerzas reducidas en el mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia del grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Ciclos de vida y vida útil de la herramienta prolongados, Manejo sencillo: apriete con par rápido y seguro, Accionamiento de cuadradillo simple y doble para apriete bidireccional controlado, Uso: Apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N-m, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Características: Con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a través del laboratorio interno DAkkS a normas nacionales, Accionamiento automático de trayecto corto con impulso táctil y señal acústica, Escala doble con graduación correspondiente (véase tabla), Tipo B, BC, C con desbloqueo por pulsador, DREMÓMETRO preajustado para la producción en serie en la que siempre deba aplicarse el mismo valor, En el pedido, especifique el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a consultar)
Números de artículo
Artículo No.
2Q806891
EAN
4002805927410
UBB
500642454622
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1211021