Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
4H659878
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
Gedore Llave dinamométrica C SE A+S 14 X 18
Añadir catálogo
Artículo No.
4H659878
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1700
Longitud total (mm)
653
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1700
Longitud total (mm)
653
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['80.000', '400.000']
Anchura del cabezal (mm)
35
División de la escala de precisión (Nm)
5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
7482-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H659878
EAN
4002805927304
UBB
500642450661
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1427105