text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica C SE 14X18

Artículo No. 6J678009
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1700
Longitud total (mm) 641
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1700
Longitud total (mm) 641
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['80.000', '400.000']
Anchura del cabezal (mm) 35
División de la escala de precisión (Nm) 5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 30
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8482-01
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 6J678009
EAN 4002805848210
UBB 500642459266
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7714220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.