Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5N095960
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
Gedore Llave dinamométrica BZ 16mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5N095960
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1450
Longitud total (mm)
489
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1450
Longitud total (mm)
489
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['25.000', '120.000']
Anchura del cabezal (mm)
35
Tamaño de conexión (mm)
16
División de la escala de precisión (Nm)
5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8461-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada con una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte delantera (p. ej. En función de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso), La fuerza debe aplicarse únicamente en el centro de la empuñadura - no utilice un tubo de extensión, ya que, de lo contrario, pueden producirse imprecisiones (excepto en el modelo DXZ, en el que el DREMOMETER se ha calibrado y ajustado utilizando el tubo de extensión), Funcionamiento únicamente con racores finales con medidores de profundidad normalizados, ya que, de lo contrario, pueden producirse imprecisiones. Tenga en cuenta los calibradores de profundidad del certificado. Utilizar sólo accesorios originales GEDORE, La gran sección de accionamiento transmite pares de apriete máximos, Desgaste extremadamente reducido gracias a las fuerzas reducidas en un mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia del grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Ciclos de vida útil y vida útil de la herramienta prolongados, Manejo sencillo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Ajuste sencillo gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a través del laboratorio DAkkS interno a las normas nacionales.
Números de artículo
Artículo No.
5N095960
EAN
4002805846117
UBB
500642458011
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7704260