Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6B355231
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
Gedore Llave dinamométrica B SE A+S 9 x 12
Añadir catálogo
Artículo No.
6B355231
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1250
Longitud total (mm)
484
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1250
Longitud total (mm)
484
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['25.000', '120.000']
Anchura del cabezal (mm)
35
División de la escala de precisión (Nm)
5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
7481-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ventaja técnica/Función: El dispositivo de bloqueo y seguridad del valor preajustado (A+S) elimina la posibilidad de un ajuste involuntario o manipulado, lo que representa una mayor seguridad del proceso para el usuario, Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustado con una desviación máxima permitida de +/-3% y, por lo tanto, con una precisión mayor que la estipulada por la norma de +/-4%, Ligero pero robusto (ya que la carcasa está hecha de una aleación de aluminio) y resistente, muy fácil de usar en el taller, El accionamiento ofrece una amplia gama de accesorios, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte delantera (p. ej., accesorio de extremo abierto) o desde la parte trasera (p. ej., accesorio de extremo abierto). En función de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso), La fuerza debe aplicarse únicamente en el centro de la empuñadura - no utilice un tubo de extensión, ya que, de lo contrario, pueden surgir imprecisiones, Opere únicamente con racores finales, ya que, de lo contrario, pueden surgir imprecisiones. Tener en cuenta los indicadores de profundidad del certificado. Utilizar sólo accesorios originales GEDORE., Desgaste extremadamente reducido debido a las fuerzas reducidas en el mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia del grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Largos ciclos de vida y vida útil de las herramientas, Fácil manejo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Fácil ajuste gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Con certificado según. Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a través del laboratorio DAkkS interno a las normas nacionales, DREMÓMETRO preajustado para la producción en serie en la que siempre debe aplicarse el mismo valor, En el pedido, especifique el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a petición)
Números de artículo
Artículo No.
6B355231
EAN
4002805927298
UBB
500642450414
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1427091