Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
0A048953
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
Gedore Llave dinamométrica B SE 9 x 12
Añadir catálogo
Artículo No.
0A048953
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1250
Longitud total (mm)
484
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1250
Longitud total (mm)
484
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['25.000', '120.000']
Anchura del cabezal (mm)
35
División de la escala de precisión (Nm)
5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8481-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustado con una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por la norma de +/-4%, Ligero pero robusto (ya que la carcasa está hecha de una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, El accionamiento ofrece una amplia gama de accesorios, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte delantera (p. ej., accesorio de extremo abierto) o desde la parte trasera (p. ej., accesorio de extremo abierto). En función de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso), La fuerza debe aplicarse únicamente en el centro de la empuñadura - no utilice un tubo de extensión, ya que, de lo contrario, pueden surgir imprecisiones, Opere únicamente con racores finales, ya que, de lo contrario, pueden surgir imprecisiones. Tener en cuenta los indicadores de profundidad del certificado. Utilizar sólo accesorios originales GEDORE, Desgaste extremadamente reducido gracias a las fuerzas reducidas en el mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia del grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Largos ciclos de vida útil y vida útil de la herramienta, Manejo sencillo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Ajuste sencillo gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo de la empuñadura, Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a través del laboratorio interno DAkkS a las normas nacionales.
Números de artículo
Artículo No.
0A048953
EAN
4002805848111
UBB
500642459001
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7714140