Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3Z272396
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
Gedore Llave dinamométrica AZ 16mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3Z272396
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1000
Longitud total (mm)
366
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1000
Longitud total (mm)
366
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['8.000', '40.000']
Anchura del cabezal (mm)
35
Tamaño de conexión (mm)
16
División de la escala de precisión (Nm)
5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8460-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, En función de la aplicación, el acceso es posible por la parte delantera (p. ej., racor abierto) o por la parte trasera (p. ej., racor abierto), y por la parte trasera (p. ej., racor abierto). En función de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso), La fuerza debe aplicarse únicamente en el centro de la empuñadura - no utilice un tubo de extensión, ya que, de lo contrario, pueden producirse imprecisiones (excepto en el modelo DXZ, en el que el DREMOMETER se ha calibrado y ajustado utilizando el tubo de extensión), Funcionamiento únicamente con racores finales con medidores de profundidad normalizados, ya que, de lo contrario, pueden producirse imprecisiones. Tenga en cuenta los calibradores de profundidad del certificado. Utilizar sólo accesorios originales GEDORE, La gran sección de accionamiento transmite pares de apriete máximos, Desgaste extremadamente reducido gracias a las fuerzas reducidas en un mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia del grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Ciclos de vida útil y vida útil de la herramienta prolongados, Manejo sencillo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Ajuste sencillo gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a través del laboratorio DAkkS interno a las normas nacionales.
Números de artículo
Artículo No.
3Z272396
EAN
4002805846018
UBB
500642457856
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7703610