text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica AM 1/4 Box

Artículo No. 1G681153
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 992
Longitud total (mm) 268
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 992
Longitud total (mm) 268
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['6.000', '30.000']
Anchura del cabezal (mm) 30
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 30
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8554-02
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in, Características: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Accionamiento cuadrado de 1/4" con dispositivo de bloqueo de bola según DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, Accionamiento automático de recorrido corto con impulso táctil y señal acústica, Escala doble con una graduación de escala de 1 N-m y 10 lbf-in, Ventaja técnica/Función: Ligero pero robusto (ya que la carcasa está hecha de una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Sin imprecisiones tanto si se utiliza con las dos manos como si se mantiene alejado del mango (como en las llaves dinamométricas estándar), Tanto el cuadradillo como el fulcro se encuentran en un eje que garantiza un alto grado de seguridad para el usuario, puede extenderse para reducir la carga de trabajo del usuario, Desgaste extremadamente reducido gracias a las fuerzas reducidas en el mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia del grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Largos ciclos de vida y vida útil de la herramienta, Fácil manejo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Fácil ajuste gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango.

Números de artículo

Artículo No. 1G681153
EAN 4002805855423
UBB 500642459670
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7674090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.