text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 8573-00 1/2 pulgada 40-200 Nm

Artikelnummer 4N667665
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1400
Longitud total (mm) 551
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica

Specificaties

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1400
Longitud total (mm) 551
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['40.000', '200.000']
Anchura del cabezal (mm) 35
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
División de la escala de precisión (Nm) 5
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 30
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 8573-00
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4N667665
EAN 4002805857311
UBB 500642473440
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7685530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.