Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
1Q878600
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
Gedore Llave dinamométrica 8571-01 3/4 pulgada 520-1000 Nm
Añadir catálogo
Artículo No.
1Q878600
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
4250
Longitud total (mm)
812
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
4250
Longitud total (mm)
812
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['520.000', '1000.000']
Anchura del cabezal (mm)
45
Tamaño de conexión (mm)
20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
10
Con extensión
Sí
Con extensión
Sí
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
35
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8571-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q878600
EAN
4002805857113
UBB
500642471873
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7694010