Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9F270299
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
Gedore Llave dinamométrica 8568-01 3/4 pulgada 155-760 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9F270299
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
5000
Longitud total (mm)
812
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
5000
Longitud total (mm)
812
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['155.000', '760.000']
Anchura del cabezal (mm)
45
Tamaño de conexión (mm)
20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
10
Con extensión
Sí
Con extensión
Sí
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
35
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
8568-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9F270299
EAN
4002805868010
UBB
500642468416
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7670500