text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 8564-01 1 pulgada 750-2000 Nm

Artículo No. 1G626975
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 12000
Longitud total (mm) 932
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Con señal acústica

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 12000
Longitud total (mm) 932
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['750.000', '2000.000']
Anchura del cabezal (mm) 60
Tamaño de conexión (mm) 25
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 50
División de la escala de precisión (Nm) 50
Con extensión
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 40
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8564-01
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 1G626975
EAN 4002805856413
UBB 500642465289
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7695250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.