Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5S425194
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
Gedore Llave dinamométrica 8563-01 3/4 pulgada 155-760 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5S425194
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
5000
Longitud total (mm)
812
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
5000
Longitud total (mm)
812
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['155.000', '760.000']
Anchura del cabezal (mm)
45
Tamaño de conexión (mm)
20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
10
Con extensión
Sí
Con extensión
Sí
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
35
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
8563-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S425194
EAN
4002805863015
UBB
500632601323
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7670180