text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 8561-01 1/2 pulgada 25-120 Nm

Artículo No. 5R173251
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1500
Longitud total (mm) 462
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1500
Longitud total (mm) 462
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['25.000', '120.000']
Anchura del cabezal (mm) 35
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
División de la escala de precisión (Nm) 5
Con extensión
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 30
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8561-01
Type Torque Wrench

Descripción

All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load

Números de artículo

Artículo No. 5R173251
EAN 4002805856116
UBB 500642462054
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7683320
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.