Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
7N767659
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
Gedore Llave dinamométrica 8554-01 1/4 pulgada 6-30 Nm
Añadir catálogo
Artículo No.
7N767659
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
850
Longitud total (mm)
268
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
850
Longitud total (mm)
268
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['6.000', '30.000']
Anchura del cabezal (mm)
30
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
1
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
Sí
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
30
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8554-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load
Números de artículo
Artículo No.
7N767659
EAN
4002805855409
UBB
500642459423
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7775440