text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 7604120

Referência 2U970775
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1589
Całkowita długość (mm) 648.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Especificações

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1589
Całkowita długość (mm) 648.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '400.000']
Szerokość głowicy (mm) 33
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 25
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marque Gedore
Model 4301-01
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 2U970775
EAN 4002805430118
UBB 500642438633
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7604120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.