text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 7603580

Artículo No. 0T599460
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 410
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 410
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['40.000', '200.000']
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 4151-20
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más habitual de 5 - 200 N-m sin escala, Llave dinamométrica tubular preajustada, liberable y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2003 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4%, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en acero tubular barnizado, con cavidad rectangular cincada (SE 9x12 mm ó 14x18mm), El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Calibre de profundidad de fábrica: 25 mm (14x18 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con medidores de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej. racor de extremo abierto) o desde la parte trasera (p. ej. racor de extremo abierto). Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej. racor abierto) o lateral (p. ej. carraca reversible y llave de vaso), En el pedido, indicar el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a consultar)

Números de artículo

Artículo No. 0T599460
EAN 4002805415122
UBB 500642439474
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7603580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.