Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
2Z970329
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
Gedore Llave dinamométrica 7602850
Añadir catálogo
Artículo No.
2Z970329
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
329
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
329
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['17.000', '85.000']
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
4150-85
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más habitual de 5 - 200 N-m sin escala, Llave dinamométrica tubular preajustada, liberable y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2003 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4%, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en acero tubular barnizado, con cavidad rectangular cincada (SE 9x12 mm ó 14x18mm), El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Calibre de profundidad de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Según la aplicación, es posible el acceso frontal (p. ej. racor final abierto) o lateral (p. ej. carraca reversible y llave de vaso), En el pedido, indicar el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a consultar)
Números de artículo
Artículo No.
2Z970329
EAN
4002805415856
UBB
500642439219
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7602850