Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
8Y272837
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
Gedore Llave dinamométrica 7601020
Añadir catálogo
Artículo No.
8Y272837
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1177
Longitud total (mm)
561.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1177
Longitud total (mm)
561.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['60.000', '300.000']
Anchura del cabezal (mm)
33
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
25
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
4300-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4%, Incl. certificado de ensayo trazable, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta de tubo de acero barnizado, con cavidad rectangular cincada (9x12 mm o 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto de lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para ajustar valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete, Medidor de profundidad de fábrica: 25 mm (14x18 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor de extremo abierto) o desde la parte trasera (p. ej., racor de extremo abierto) Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso).
Números de artículo
Artículo No.
8Y272837
EAN
4002805430019
UBB
500642438484
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7601020