text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 753-11 1/4 pulgada 2,5-12 Nm

Artículo No. 6X483560
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 550
Longitud total (mm) 211
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 550
Longitud total (mm) 211
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['2.500', '12.000']
Anchura del cabezal (mm) 28.5
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
División de la escala de precisión (Nm) 0.05
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 28
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 753-11
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 6X483560
EAN 4002805929063
UBB 500642426836
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1957694
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.