Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3L515031
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
Gedore Llave dinamométrica 7097270
Añadir catálogo
Artículo No.
3L515031
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
700
Longitud total (mm)
376.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
700
Longitud total (mm)
376.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['20.000', '100.000']
Anchura del cabezal (mm)
27.5
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
4410-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con extremo de espiga para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con extremo de espiga fosfatado (Ø 16 mm o Ø 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Forma ergonómica, cómoda empuñadura de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete, Paso de calibración de trabajo: 32 mm (Ø 16 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor de extremo abierto) o desde la parte trasera (p. ej., racor de extremo abierto). Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso).
Números de artículo
Artículo No.
3L515031
EAN
4002805441015
UBB
500642440027
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7097270