text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 7094090

Artículo No. 3X009643
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1390
Longitud total (mm) 648.5
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1390
Longitud total (mm) 648.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['80.000', '400.000']
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 4440-01
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 80 - 400 N-m / 60 - 300 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con extremo de espiga para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con extremo de espiga fosfatado (Ø 16 mm o Ø 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Forma ergonómica, cómoda empuñadura de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete, Paso de calibración de trabajo: 32 mm (Ø 16 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor de extremo abierto) o desde la parte trasera (p. ej., racor de extremo abierto). Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej., racor abierto) o lateral (p. ej., carraca reversible y llave de vaso).

Números de artículo

Artículo No. 3X009643
EAN 4002805444016
UBB 500642440696
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7094090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.