Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
8O076003
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
Gedore Llave dinamométrica 3/8
Añadir catálogo
Artículo No.
8O076003
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
520
Longitud total (mm)
244
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
520
Longitud total (mm)
244
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Momento de apriete (Nm)
['8.000', '40.000']
Tamaño de conexión (mm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8301-40
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado y verificación de valores de apriete, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Características: Llave dinamométrica con doble escala y puntero esclavo, doble cuadradillo de 1/4", 3/8" o 1/2" con bloqueo de bola para apriete controlado en sentido horario y antihorario, Uso versátil. Uso para mantenimiento, reparación, montaje y control de calidad, Para apriete controlado de tornillos y mediciones de par de apriete, Precisión de indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado, Conforme a DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Con escala doble en N-m y lbf-in o lbf-ft cara doble tintada claramente legible, Sobrecarga del 5 % del valor máximo, Carcasa de construcción especial de aluminio ligero y robusto - pintada de color gris plateado, Empuñaduras de goma negra antideslizante, Modelo No. ADS 4 a ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Volumen suministrado: Llave dinamométrica con reloj, Batería (sólo modelos con opción: Señal), Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Suministro en caja de plástico negra resistente (nº ADS 4 a BDS 80), en caso contrario en embalaje de cartón resistente (nº BDS 100 a EDS)
Números de artículo
Artículo No.
8O076003
EAN
4002805831045
UBB
500642456452
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7651630