Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
4F651488
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
Gedore Llave dinamométrica 3/8
Añadir catálogo
Artículo No.
4F651488
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
520
Longitud total (mm)
244
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Momento de apriete (Nm)
['5.000', '25.000']
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
520
Longitud total (mm)
244
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Momento de apriete (Nm)
['5.000', '25.000']
Tamaño de conexión (mm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
8301-25
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F651488
EAN
4002805830123
UBB
500642456296
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7651550