text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 1997009

Artículo No. 2A574470
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 4430
Longitud total (mm) 1345
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 4430
Longitud total (mm) 1345
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['250.000', '850.000']
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 4485-01
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con extremo de espiga para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con extremo de espiga fosfatado (Ø 16 mm o Ø 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete, Calibre de calibre de trabajo 56 mm (Ø 22 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, En función de la aplicación, el acceso es posible por la parte frontal (p. ej. racor final abierto) o lateral (p. ej. carraca reversible y llave de vaso).

Números de artículo

Artículo No. 2A574470
EAN 4002805929513
UBB 500642441272
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1997009
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.