Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6Q025923
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
Gedore Llave dinamométrica 1947974
Añadir catálogo
Artículo No.
6Q025923
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
241
Longitud total (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
241
Longitud total (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['7.000', '7.000']
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
763-07
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Aplicación de ahorro de energía para pares de apriete que suelen estar en el rango de los destornilladores dinamométricos, Por ejemplo, fijación de módulos en sistemas de energía solar, soportes de herramientas, etc., allí donde los pares de apriete son demasiado grandes para los destornilladores dinamométricos clásicos, Características: Serie de llaves dinamométricas con 8 modelos preajustados para la producción en serie, Para el apriete direccional controlado, Precisión de trabajo según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase E (+/- 6 %), Ligero y robusto - carcasa de una aleación de aluminio de alta calidad, Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a través del laboratorio DAkkS interno a las normas nacionales, Rangos especiales disponibles bajo pedido.
Números de artículo
Artículo No.
6Q025923
EAN
4002805929346
UBB
500642436249
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1947974