text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 1947958

Artículo No. 5R992186
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 241
Longitud total (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 241
Longitud total (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 763-05
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Aplicación de ahorro de energía para pares de apriete que normalmente se encuentran en el rango de los destornilladores dinamométricos, Por ejemplo, fijación de módulos en sistemas de energía solar, soportes de herramientas, etc., allí donde los pares de apriete son demasiado grandes para los destornilladores dinamométricos clásicos, Características: Serie de llaves dinamométricas con 8 modelos preajustados para la producción en serie, Para el apriete direccional controlado, Precisión de trabajo según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase E (+/- 6 %), Ligero y robusto - carcasa de una aleación de aluminio de alta calidad, Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a través del laboratorio DAkkS interno a las normas nacionales, Rangos especiales disponibles bajo pedido.

Números de artículo

Artículo No. 5R992186
EAN 4002805929322
UBB 500642435829
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1947958
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.