text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 1521381

Artículo No. 6L871848
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 4060
Longitud total (mm) 1198
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 4060
Longitud total (mm) 1198
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['150.000', '750.000']
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 4475-01
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con extremo de espiga para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete bidireccional controlado, Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con extremo de espiga fosfatado (Ø 16 mm o Ø 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad, Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración, Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto lupa, Con escala micrométrica para la escala principal N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete, Calibre de trabajo 56 mm (Ø 22 mm), Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones, Dependiendo de la aplicación, el acceso es posible por la parte frontal (p. ej. racor final abierto) o lateral (p. ej. carraca reversible y llave de vaso).

Números de artículo

Artículo No. 6L871848
EAN 4002805924075
UBB 500642441017
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1521381
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.