text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 1

Artículo No. 2E480459
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 2040
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 2040
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['400.000', '2000.000']
Tamaño de conexión (mm) 25
División de la escala de precisión (Nm) 50
Modelo destornillador No
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 8305-20
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado y verificación de los valores de apriete, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Escala doble. La esfera proporciona una medición efectiva en unidades de par métricas e imperiales en ambas direcciones, proporcionando flexibilidad y minimizando la inversión en herramientas, Características: Llave dinamométrica con doble escala y puntero esclavo, doble cuadradillo de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con bloqueo de bola para un apriete controlado a derecha e izquierda, Uso versátil. Uso para mantenimiento, reparación, montaje y control de calidad, Para apriete controlado de tornillos y mediciones de par de apriete, Precisión de indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Con doble escala en N-m y lbf-in o lbf-ft cara doble tintada claramente legible, 5 % de sobrecarga del valor máximo, Carcasa de construcción especial de aluminio ligero y robusto - pintado gris plateado, Empuñaduras de goma negra antideslizante, Modelo No. ADS 4 a ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática, Con señal audiovisual, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789

Números de artículo

Artículo No. 2E480459
EAN 4002805918166
UBB 500642457690
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1196804
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.