text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 1/4

Numero articolo 9I328489
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 2400
Longitud total (mm) 717
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica

Specifiche

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 2400
Longitud total (mm) 717
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['80.000', '360.000']
Anchura del cabezal (mm) 45
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 5
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 30
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 8575-10
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 9I328489
EAN 4002805857519
UBB 500642474687
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7688710
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.