text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 1/4

Artículo No. 4I172500
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 520
Longitud total (mm) 244
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 520
Longitud total (mm) 244
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['2.400', '12.000']
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8301-12
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado y verificación de valores de apriete, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Características: Llave dinamométrica con doble escala y puntero esclavo, doble cuadradillo de 1/4", 3/8" o 1/2" con bloqueo de bola para apriete controlado en sentido horario y antihorario, Uso versátil. Uso para mantenimiento, reparación, montaje y control de calidad, Para apriete controlado de tornillos y mediciones de par de apriete, Precisión de indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado, Conforme a DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Con escala doble en N-m y lbf-in o lbf-ft cara doble tintada claramente legible, Sobrecarga del 5 % del valor máximo, Carcasa de construcción especial de aluminio ligero y robusto - pintada de color gris plateado, Empuñaduras de goma negra antideslizante, Modelo No. ADS 4 a ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Volumen suministrado: Llave dinamométrica con reloj, Batería (sólo modelos con opción: Señal), Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Suministro en caja de plástico negra resistente (nº ADS 4 a BDS 80), en caso contrario en embalaje de cartón resistente (nº BDS 100 a EDS)

Números de artículo

Artículo No. 4I172500
EAN 4002805830116
UBB 500642456031
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7651470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.