text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave dinamométrica 1/2» SE9 x 12

Artículo No. 7W306695
Aislamiento No
Electrónica
Peso 1740
Longitud total (mm) 670
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica
Peso 1740
Longitud total (mm) 670
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['10.000', '120.000']
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 1
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model TT3KH 120
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Para las exigencias diarias en la instalación y el control del par, Para uso en todas las áreas de fabricación y desarrollo, Características: Llave dinamométrica electrónica controlada por microprocesador, Para apriete bidireccional controlado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Construcción robusta para taller, Amplio rango de medición en N-m, conmutable a cN-m, lbf-ft o lbf-in, Con carraca reversible de 1/2". La carraca es intercambiable, ofreciendo la opción de utilizar un vaso cuadrado de 9x12 mm (TT3H 120) o 14x18 mm (TT3H 350), Características: Medición de par y ángulo de par, 4 modos de medición diferentes, 5 parámetros almacenables, Interfaz USB para intercambio de datos, 2000 posiciones de almacenamiento, Precisión de medición de par +/- 1 %, +/- 1 dígito, Precisión de medición de ángulo de par +/- 1 %, pero min. +/- 1° en 360° con min. 4°/seg, Diferentes calibradores de profundidad para terminales programables, Manejo sencillo con navegación por menú de iconos fácil de entender y 4 teclas funcionales, Pantalla LCD iluminada de fácil lectura, Resolución par: 0,1 N-m, Resolución del ángulo de par: 0,1°, Software para PC de fácil manejo para una programación y documentación de datos sin complicaciones, Los datos se pueden transferir a MS Excel®, Bloqueo del teclado, Funcionamiento con Mignon AA estándar u opcional con batería recargable (NiMH), Señal visual: 3x LED (amarillo, verde, rojo), Señal acústica: zumbador, Aprobado por TÜV SÜD, CE y RoHS

Números de artículo

Artículo No. 7W306695
EAN 4002805931905
UBB 500642448046
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 2648636
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.