text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso TX 20 1/4 pulgada E E8 longitud 25 mm


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, acero al cromo vanadio, cromado mate

Artículo No.
Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 25
Diámetro 10.5
Tamaño (TX) 8
Longitud (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 25
Diámetro 10.5
Tamaño (TX) 8
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6.5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA 8204200000
Type Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, acero al cromo vanadio, cromado mate

Números de artículo

Artículo No. G2208.080.001
EAN 4010886618790
UBB 240122718390
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 6187990

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.