text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso ITX 20 1/4 pulgada TX T20 longitud 37 mm


Mando manual, moleteado, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón-metal, Con bulón de presión, fosfatado

Položka č.
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 38
Diámetro 12
Tamaño (TX) 20
Longitud de la hoja (mm) 37
Ambalat la 1

technické údaje

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 38
Diámetro 12
Tamaño (TX) 20
Longitud de la hoja (mm) 37
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Popis

Mando manual, moleteado, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón-metal, Con bulón de presión, fosfatado

Čísla materiálu

Položka č. G2206.000.020
EAN 4010886619094
UBB 203122604564
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6190940

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.