Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
G2202
G2202.080.001
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
Gedore Llave de vaso IS 20 1/4 pulgadas ranura 8 mm longitud 37 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
Longitud total (mm)
28
Diámetro
12
Longitud de la hoja (mm)
16
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud total (mm)
28
Diámetro
12
Longitud de la hoja (mm)
16
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
15
Type
Slotted Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, Punta de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN ISO 2380-1 forma B, Punta según DIN ISO 2380-1 forma B
Números de artículo
Artículo No.
G2202.080.001
EAN
4010886617434
UBB
240122057203
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6174310
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando