text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso IS 19 1/2 pulgadas ranura 6,5 mm longitud 60 mm


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, con pasador de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, hoja según DIN ISO 2380-1, forma B, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1, forma B

Artículo No.
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.5
Longitud de la hoja (mm) 22
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.5
Longitud de la hoja (mm) 22
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 60
Type Slotted Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, con pasador de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, hoja según DIN ISO 2380-1, forma B, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1, forma B

Números de artículo

Artículo No. G2237.065.001
EAN 4010886616178
UBB 240122679022
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6161760

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.