Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
6Q642849
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
Gedore Llave de vaso INX 19 1/2 pulgadas cuadrado triple M14 longitud 57 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6Q642849
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm)
57
Diámetro
24.7
Longitud (mm)
57
Longitud de la hoja (mm)
17
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
14
Longitud total (mm)
57
Diámetro
24.7
Longitud (mm)
57
Longitud de la hoja (mm)
17
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
14
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, punta según DIN 2325, * no normalizado
Números de artículo
Artículo No.
6Q642849
EAN
4010886859568
UBB
500642793052
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1888943