Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
7O271084
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
Gedore Llave de vaso IN K 32 3/4 pulgadas anchura 17 mm longitud 65 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7O271084
Diámetro
38
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
19
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Dimensión (mm)
17
Tamaño de conexión (mm)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
38
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
19
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Dimensión (mm)
17
Tamaño de conexión (mm)
20
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82079030
Type
Impact Screwdriver Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O271084
EAN
4010886869994
UBB
500642786049
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1956485