Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
8V111360
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
Gedore Llave de vaso IN K 32 3/4 pulgadas ancho 14 mm largo 65 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8V111360
Diámetro
38
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
17
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Dimensión (mm)
14
Tamaño de conexión (mm)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
38
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
17
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Dimensión (mm)
14
Tamaño de conexión (mm)
20
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82079030
Type
Impact Screwdriver Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V111360
EAN
4010886869987
UBB
500642785884
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1956477