Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
6C500394
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
Gedore Llave de vaso IN K 32 3/4 pulgada anchura 24 mm longitud 65 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6C500394
Diámetro
44
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
26
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
44
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
26
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Dimensión (mm)
24
Tamaño de conexión (mm)
20
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Números de artículo
Artículo No.
6C500394
EAN
4010886870020
UBB
500642786619
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1956515