text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso IN K 32 3/4 pulgada anchura 19 mm longitud 65 mm

Artículo No. 2N681486
Diámetro 44
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 21
Tamaño de conexión 3/4 pulgada

Especificaciones

Diámetro 44
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 21
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Dimensión (mm) 19
Tamaño de conexión (mm) 20
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Descripción

20 mm (3/4″) square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with hexagon socket profile. Special steel. Manganese phosphated

Números de artículo

Artículo No. 2N681486
EAN 4010886870006
UBB 500642786205
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1956493
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.