text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso IKS20 PZD 1/4 pulgada PZD PZD 1 longitud 37 mm


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Punta de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN ISO 8764-1 PZ, Punta según DIN ISO 8764-1 PZ

Artículo No.
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual No
Tamaño cruceta 1
Longitud punta (mm) 16
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Punta de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN ISO 8764-1 PZ, Punta según DIN ISO 8764-1 PZ

Números de artículo

Artículo No. G2204.000.001
EAN 4010886618714
UBB 240122603295
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6187130

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.