text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso doble 25 PK 8mm


Agujeros profundos sobre las cabezas hexagonales para alojar espárragos largos, Agujero pasante en el lado acodado para alojar una barra de apriete (p.ej. 26 D, pedir por separado), Cromado, Cromado, Cromado, puntas acabado cañón de fusil

Artículo No. G2452.080.001
Flexible No
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 112
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 112
Protección de aislamiento 1000 V No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Adecuado para tommy bar
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Type Double Ended Socket Wrench

Descripción

Agujeros profundos sobre las cabezas hexagonales para alojar espárragos largos, Agujero pasante en el lado acodado para alojar una barra de apriete (p.ej. 26 D, pedir por separado), Cromado, Cromado, Cromado, puntas acabado cañón de fusil

Números de artículo

Artículo No. G2452.080.001
EAN 4010886825853
UBB 500503818675
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1616358
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.