Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
9G362944
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
Gedore Llave de vaso 19 L 1/2 pulgada hexagonal 19 mm longitud 82 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9G362944
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (mm)
82
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (mm)
82
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
22
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
19 L 19
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9G362944
EAN
4010886849590
UBB
500642531445
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1718835