text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso 19 L 1/2 pulgada hexagonal 12 mm longitud 77 mm

Artículo No. 4K781611
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 77
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 77
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 14
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 19 L 12
Type Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 4K781611
EAN 4010886849521
UBB 500642530033
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1718754
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.